Beli bosch diy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
Daftar Harga bosch diy Terbaru March 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw (Gergaji Bundar) | Rp3.199.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)

/P101518176-1.jpg)

/P101518404-1.jpg)
/P101518329-1.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)
/P101518299-1.jpg)
/31P101003109-7.jpg)
/P101518657-6.jpg)
/P101518183-1.jpg)

/raP104042982-1.jpg)

/crP101518459-3.jpg)